{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 3 | |
EAN/GTIN | 4045197850492 | |
Številka proizvajalca | 114030 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 3
po ponudbi
Na zalogi
2.400 kosov na zalogi
1,10 €
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.400 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | rumena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Tip | N | W | W |
⌀ držala Ds | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |