{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197850898 | |
Številka proizvajalca | 114030 6,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 6,7
po ponudbi
Na zalogi
2.643 kosov na zalogi
3,04 €
0,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
951 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | rdeča | brez | modra | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ držala Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |