{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 9 | |
EAN/GTIN | 4045197851130 | |
Številka proizvajalca | 114030 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 9
po ponudbi
Na zalogi
626 kosov na zalogi
5,10 €
1,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
9,25 €
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 175 | 84 | 175 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Dolžina utorov Lc | 81 | 81 | 115 | 40 | 115 |
⌀ držala Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |