{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 9,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197851147 | |
Številka proizvajalca | 114030 9,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 9,1
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
5,75 €
1,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
5,25 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 84 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | W | N |
Dolžina utorov Lc | 81 | 81 | 40 |