{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | neprevlečeni | |
Schneidstoff | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Schaft | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
Innenkühlung | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 2 | |
EAN/GTIN | 4045197850379 | |
Številka proizvajalca | 114030 2 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |