{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 6 | |
EAN/GTIN | 4045197850829 | |
Številka proizvajalca | 114030 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 6
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
2,07 €
0,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.233 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS |
Tip | N | W |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | 57 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48 mm | 48 mm |