{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 3,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197850584 | |
Številka proizvajalca | 114030 3,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 3,8
po ponudbi
Na zalogi
4.044 kosov na zalogi
1,52 €
0,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | rumena |
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 3,8 mm | 3,8 mm |