{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 0,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 4,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 0,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197850058 | |
Številka proizvajalca | 114030 0,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 0,4
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
2,53 €
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
981 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.736 kosov na zalogi
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v |