{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,1 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197015990 | |
Številka proizvajalca | 114200 9,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,1mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
5,75 €
1,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od
1
Kosov
55,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
46,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | rumena | rdeča | brez | modra | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |