Spiralni sveder HSS W 6,2 mm

Št. art.: 114200 6,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € / kos
  • od 10 kos
    6,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 6,2 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 338
    Tip W
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Kot spirale 35-40 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 53,7 mm
    Dolžina utorov Lc 63 mm
    Celotna dolžina L 101 mm
    ⌀ držala Ds 6,2 mm
    Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki 0,14 mm/v
    Barvni prstan rumena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114200 6,2
    EAN/GTIN 4045197015709
    Številka proizvajalca 114200 6,2

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    40
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Običajna debelina jedra brez širjenja.
    Z natančnim brušenjem konice.
    Brušeni, prostorni utori za odrezke z velikim kotom spirale.
    Brušena svetla površina.
    S koničenjem oblike A od velikosti 2,0 mm.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico