{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 68,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,6 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197015945 | |
Številka proizvajalca | 114200 8,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,6mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
803 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |