{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197015747 | |
Številka proizvajalca | 114200 6,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS W 6,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
2,70 €
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 101 | 70 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 | 130 |
Dolžina utorov Lc | 63 | 31 |
⌀ držala Ds | 6,6 | 6,6 |