{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 0,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 32 mm | |
⌀ držala Ds | 0,9 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197015174 | |
Številka proizvajalca | 114200 0,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 0,9mm
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Tip | W | N | N |
Dolžina utorov Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |