Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 1,4mm

Št. art.: 114200 1,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,10 € / kos
  • od 5 kos
    3,42 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 35-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 13,9 mm
Dolžina utorov Lc 16 mm
Celotna dolžina L 38 mm
⌀ držala Ds 1,4 mm
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki 0,05 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114200 1,4
EAN/GTIN 4045197015228
Številka proizvajalca 114200 1,4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Običajna debelina jedra brez širjenja.
Z natančnim brušenjem konice.
Brušeni, prostorni utori za odrezke z velikim kotom spirale.
Brušena svetla površina.
S koničenjem oblike A od velikosti 2,0 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico