{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197015280 | |
Številka proizvajalca | 114200 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
1.104 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
|
|
Barvni prstan | rumena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | 2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |