{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | |
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114200 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016010 | |
Številka proizvajalca | 114200 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS W 9,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
5,15 €
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 125 | 84 |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 | 9,3 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 | 130 |
Tip | W | N |
⌀ držala Ds | 9,3 | 9,3 |