{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 62 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116063 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871077 | |
Številka proizvajalca | 116063 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za globoke izvrtine HSS-E 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
457 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
1,87 €
0,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | rumena | brez | modra | brez |
Celotna dolžina L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |