{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 91 mm | |
Celotna dolžina L | 139 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116063 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871282 | |
Številka proizvajalca | 116063 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za globoke izvrtine HSS-E 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
3,64 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |