{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
⌀ držala Ds | 2,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 2,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742270 | |
Številka proizvajalca | 113006 2,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 2,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.938 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 43 mm | 43 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,1 mm | 10,1 mm |