{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 11,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 11,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743161 | |
Številka proizvajalca | 113006 11,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 11,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 11,8 mm | 11,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |