{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 3,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406234348 | |
Številka proizvajalca | 113265 3,6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |