{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406234881 | |
Številka proizvajalca | 113265 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | 6,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |