{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002464 | |
Številka proizvajalca | 113020 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6,8mm
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.547 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
951 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.389 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | rožnata | modra | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,8 mm | 58,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |