{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 3,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002136 | |
Številka proizvajalca | 113020 3,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,7mm
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 52 mm | 70 mm | 70 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | 39 mm | 39 mm |
⌀ držala Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,5 mm | 33,5 mm | 33,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |