{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 11,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002884 | |
Številka proizvajalca | 113020 11,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11,3mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 95 mm | 142 mm | 142 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | FS | N | N |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | 94 mm | 94 mm |