{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 54 mm | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
⌀ držala Ds | 13,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002969 | |
Številka proizvajalca | 113020 13,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 13,5mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
od
1
Kosov
45,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
34,10 €
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 160 mm | 160 mm | 107 mm | 107 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 108 mm | 108 mm | 54 mm | 54 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 33,3 mm | 33,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |