{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 25,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197002747 | |
Številka proizvajalca | 113020 9,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,4mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |