{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002723 | |
Številka proizvajalca | 113020 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,3mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
37,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |