{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 11 | |
EAN/GTIN | 4045197002860 | |
Številka proizvajalca | 113020 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
od
1
Kosov
37,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
84,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |