Kratki sveder HSS-E-PM HPC 11 mm

Št. art.: 113280 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    84,96 € / kos
  • od 5 kos
    70,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 30,5 mm
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 11 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113280 11
EAN/GTIN 4045197007735
Številka proizvajalca 113280 11

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
Jeklo < 1400 N/mm
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material iz sintranega metalurškega HSS-jekla za najvišje zahteve. Profilno brušen z visoko natančnostjo krožnega teka. Velik prostor za odrezke.
S koničenjem oblike A/C od velikosti 2,2 mm.

Prednosti:

Uporaba s povečanimi rezalnimi vrednostmi.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico