{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 7,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002501 | |
Številka proizvajalca | 113020 7,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS 7,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 74 | 109 | 109 | 74 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 34 | 69 | 69 | 24 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 | 13,2 |