{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197002273 | |
Številka proizvajalca | 113020 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.944 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.049 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.603 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.063 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.296 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | rožnata | modra | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |