{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 5 | |
EAN/GTIN | 4045197020994 | |
Številka proizvajalca | 114550 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-Co8 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.677 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.194 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.633 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.702 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.470 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | modra | brez | brez | rožnata | brez | brez |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 52 | 26 | 52 | 26 | 17 | 17 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |