Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,6mm

Št. art.: 114550 4,6
Popust
17,16 €
Price per 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,14 € 17,16 € / kos
  • od 10 kos
    8,45 € 14,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 40,1 mm
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 4,6 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114550 4,6
EAN/GTIN 4045197020956
Številka proizvajalca 114550 4,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za izjemno toplotno obstojnost, zelo robustno zaradi čvrstega jedra.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico