Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

Št. art.: 114550 4,8
Popust
16,68 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,84 € 16,68 € / kos
  • od 10 kos
    8,20 € 13,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 44,8 mm
Dolžina utorov Lc 52 mm
Celotna dolžina L 86 mm
⌀ držala Ds 4,8 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114550 4,8
EAN/GTIN 4045197020970
Številka proizvajalca 114550 4,8

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za izjemno toplotno obstojnost, zelo robustno zaradi čvrstega jedra.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,8mm

Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,68 €
9,84 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,90 €
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.207 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,29 €
3,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,41 €
2,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,87 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,89 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,82 €
8,76 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,35 €
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od 1  Kosov
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,72 €
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,60 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Celotna dolžina L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 96 mm 86 mm 86 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Dolžina utorov Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
⌀ držala Ds 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 6 mm 4,8 mm 4,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico