Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

Št. art.: 114580 4,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,72 € / kos
  • od 10 kos
    10,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 44,8 mm
Dolžina utorov Lc 52 mm
Celotna dolžina L 86 mm
⌀ držala Ds 4,8 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114580 4,8
EAN/GTIN 4045197855305
Številka proizvajalca 114580 4,8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,8mm

Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.694 kosov na zalogi
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
771 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.069 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.949 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.298 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiN neprevlečeni
Barvni prstan zelena brez brez brez brez brez
Nazivni ⌀ DC 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Dolžina utorov Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico