{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 1,4 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197854360 | |
Številka proizvajalca | 114580 1,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,4mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ držala Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |