{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,4 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855169 | |
Številka proizvajalca | 114580 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.048 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.250 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.621 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.232 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |