{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,5 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197855893 | |
Številka proizvajalca | 114580 11,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,5mm
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
od
1
Kosov
29,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
621 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
67,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |