{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 7,7 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197855596 | |
Številka proizvajalca | 114580 7,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
29,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
945 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |