Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114580 v kaseti, TiAlN, Tip: 6-10

Št. art.: 115450 6-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 6 mm - 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Število svedrov 41
Korak premera svedrov 0,1 mm
v kaseti Da
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115450 6-10
EAN/GTIN 4045197875556
Številka proizvajalca 115450 6-10

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.