Spiralni sveder HSS-E 1,6 mm

Št. art.: 114580 1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,16 € / kos
  • od 5 kos
    6,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 17,6 mm
Dolžina utorov Lc 20 mm
Celotna dolžina L 43 mm
⌀ držala Ds 1,6 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114580 1,6
EAN/GTIN 4045197854384
Številka proizvajalca 114580 1,6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico