{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,4 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855466 | |
Številka proizvajalca | 114580 6,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.133 kosov na zalogi
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
706 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.492 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.671 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |