Spiralni sveder HSS-E 7,8 mm

Št. art.: 114580 7,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,08 € / kos
  • od 5 kos
    20,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 7,8 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 118 stopinj
    Kot spirale 35 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 63,3 mm
    Dolžina utorov Lc 75 mm
    Celotna dolžina L 117 mm
    ⌀ držala Ds 7,8 mm
    Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,05 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114580 7,8
    EAN/GTIN 4045197855602
    Številka proizvajalca 114580 7,8

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    75
    Al (kratki odrezki)
    N
    65
    Al > 10% Si
    N
    60
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico