{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197855374 | |
Številka proizvajalca | 114580 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
598 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.300 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.170 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
842 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.068 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | rumena | rdeča | brez | brez | modra | modra | zelena | brez | zelena |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kot konice | 118 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |