{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7,3 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855558 | |
Številka proizvajalca | 114580 7,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.545 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |