{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,5 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114580 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197855473 | |
Številka proizvajalca | 114580 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.252 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
970 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.284 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.952 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
764 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
867 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
916 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
57,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | rumena | rdeča | brez | brez | modra | modra | zelena | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | DIN 1835 A s h6 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |