{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 3,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743864 | |
Številka proizvajalca | 114031 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 3,4
po ponudbi
Na zalogi
1.754 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
986 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
868 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.614 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |