{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 6,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744212 | |
Številka proizvajalca | 114031 6,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 6,7
po ponudbi
Na zalogi
2.412 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.270 kosov na zalogi
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.066 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.635 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |