{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 10,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744571 | |
Številka proizvajalca | 114031 10,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 10,1
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Dolžina utorov Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,6 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 27,9 |